Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX 1000W Gold Aura White Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG -STRIX-1000G-AURA-WHITE-GAMING Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
ASUS ROG -STRIX-1000G-AURA-WHITE-GAMING Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
ASUS ROG -STRIX-1000G-AURA-WHITE-GAMING Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
ASUS ROG -STRIX-1000G-AURA-WHITE-GAMING Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
ASUS ROG -STRIX-1000G-AURA-WHITE-GAMING Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
ASUS ROG -STRIX-1000G-AURA-WHITE-GAMING Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
ASUS ROG -STRIX-1000G-AURA-WHITE-GAMING Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
ASUS ROG -STRIX-1000G-AURA-WHITE-GAMING Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
ASUS ROG -STRIX-1000G-AURA-WHITE-GAMING Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
ASUS ROG -STRIX-1000G-AURA-WHITE-GAMING Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
ASUS ROG -STRIX-1000G-AURA-WHITE-GAMING Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
ASUS ROG -STRIX-1000G-AURA-WHITE-GAMING Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
ASUS ROG -STRIX-1000G-AURA-WHITE-GAMING Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Weiß
Artikel-Nr.:
     1546-L1126954
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00P5-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711387276389
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
ASUS 1000W / ATX 3.0 / 135mm / 80+ Gold Zertifizierung / Modular
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.7 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
1000 W
Formfactor PSU:
ATX 3.0
ATX Version:
ATX 3.0
Cable Management:
Modular
Efficiency Certification:
80PLUS Gold
Fan Size:
135 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 161,81*
€ 194,05*
5 Tage
24
€ 1,00*
ab € 178,98*
€ 210,69*
€ 6,78*
ab € 185,27*
€ 216,40*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 189,32*
€ 220,65*
2 Tage
25
€ 4,50*
ab € 189,66*
€ 222,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,65*
€ 262,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,39*
€ 257,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,42*
€ 251,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,22*
€ 244,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.