Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus Netzteil ROG Strix 1000 Gold Aura White Edition Netztei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asus Netzteil ROG Strix 1000 Gold Aura White Edition Netztei
Asus Netzteil ROG Strix 1000 Gold Aura White Edition Netztei
Artikel-Nr.:
     832-460714
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00P5-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711387276389
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
ROG Strix Gold Aura White Edition
SPÜRE DIE KRAFT
Die ROG Strix 1000W Gold Aura White Edition kombiniert erstklassige Komponenten, überlegene Kühlung und fesselnde RGB-Beleuchtung zu einer beeindruckenden Kraft. Mit riesigen ROG-Kühlkörpern, einem hocheffizienten Axial-Tech-Lüfter und einem auffälligen Aluminium-Finish ist es ein leistungsstarkes Netzteil für dein nächstes Gaming-Rig.

Aluminiumgehäuse
Gebaut, um kühl zu laufen
Die ROG Strix 1000W Gold Aura White Edition ist in einem stabilen, schlanken Aluminiumgehäuse untergebracht, das auch als Kühlkörper für den internen Leistungstransformator dient und so die Temperaturen und die Geräuschentwicklung minimiert.

80 Plus Gold Zertifizierung
Herz aus Gold
Hochwertige japanische Kondensatoren sorgen für einen effizienten Betrieb und haben dazu beigetragen, dass die ROG Strix Aura White Edition eine 80 PLUS Gold Zertifizierung erhalten hat. Der höhere Wirkungsgrad führt auch zu weniger Wärme, weniger Lärm und mehr Zuverlässigkeit.

Aura Sync
Übertrumpfe die Konkurrenz
Die adressierbare RGB-Beleuchtung ist direkt in die ROG Strix 1000W Gold Aura White Edition integriert, und fügt sich so in das Aura Sync Beleuchtungssystem deines Builds ein und verleiht ihm eine ästhetische Note.
Weitere Informationen:
weight:
3.507 kg
height:
0.130 m
width:
0.245 m
depth:
0.390 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 161,81*
€ 194,05*
5 Tage
24
€ 1,00*
ab € 178,98*
€ 210,69*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 185,27*
€ 216,40*
16 Tage
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 189,32*
€ 220,65*
2 Tage
25
€ 4,50*
ab € 189,66*
€ 222,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,39*
€ 252,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,27*
€ 220,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.