Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX 1000W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG STRIX 1000W Gold (16-pin cable) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1000W Gold (16-pin cable) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1000W Gold (16-pin cable) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1000W Gold (16-pin cable) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1000W Gold (16-pin cable) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1000W Gold (16-pin cable) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1000W Gold (16-pin cable) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1000W Gold (16-pin cable) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1000W Gold (16-pin cable) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1000W Gold (16-pin cable) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1000W Gold (16-pin cable) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1000W Gold (16-pin cable) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1000W Gold (16-pin cable) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1000W Gold (16-pin cable) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
ASUS ROG STRIX 1000W Gold (16-pin cable) Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1126955
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00AA-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711387246115
Suchbegriffe:
Asus Laptops
Asus Notebooks
Gaming Laptop
Gaming Notebook
ASUS 1000W / ATX 3.0 / 135mm / 80 Plus Gold Zertifizierung / Modular
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
1000 W
Formfactor PSU:
ATX 3.0
Cable Management:
Modular
Efficiency Certification:
80PLUS Gold
Fan Size:
135 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 120,83*
€ 146,48*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 135,28*
€ 164,47*
5 Tage
19
€ 1,00*
ab € 151,76*
€ 180,34*
€ 6,78*
ab € 159,65*
€ 187,40*
Lager 1546
5
€ 2,00*
ab € 161,75*
€ 189,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,75*
€ 192,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.