ASUS Netzteil ROG Strix 1000 Gold PC-/Server
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: ASUS ROG Strix - Netzteil - 1000 Watt Gerätetyp: Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern Spezifikationseinhaltung: ATX12V 80-PLUS-Zertifizierung: 80 PLUS Gold Gewicht: 1,885 kg Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V Ausgangsspannung: +3, +5, ±12 V Leistungskapazität: 1000 Watt Ausgangsstrom: +3.3V - 25 A
+5V - 25 A
+12V - 83 A
-12V - 0.3 A
+5VSB - 3 A Ausgabeanschlussstellen: 1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion
2 x Strom 8-poliges EPS12V mit abnehmbarem 4-poligem ATX12V-Bereich
6 x 2 x 8-poliger PCI Express Stecker mit abnehmbarem 2-poligen Bereich
8 x 15-Pin-SATA-Stromstecker
6 x interne Stromversorgung, 4-polig Modulare Kabelverwaltung: Ja Kühlsystem: 135-mm-Lüfter Zubehör im Lieferumfang: 2 x ROG-Embleme, ROG-Logomagnet, 3 ROG-Etiketten Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 15 cm x 16 cm x 8,6 cm
ASUS Netzteil ROG Strix 1000 Gold PC–/Server
Produktbeschreibung:
16–poliges PCIe–Kabel: Im Lieferumfang ist ein
12VHPWR–Kabel enthalten,
das mit PCIe Gen 5.0 Grafikkarten kompatibel istROG–Kühlkörper
decken kritische Komponenten ab.
Niedrigere Temperaturen führen zu einer längeren
Lebensdauer und weniger LärmDas Axial–Tech–Lüfterdesign
hat eine kleinere Nabe,
die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperrring,
der den Luftdruck nach unten erhöhtLüfter mit
Doppelkugellagern können bis zu doppelt so lange
halten wie GleitlagerausführungenMit der 0dB–Technologie
kannst du leichte Spiele in relativer Stille genießenEine
80–Plus–Gold–Zertifizierung ist das Ergebnis von
japanischen Kondensatoren und anderen hochwertigen
KomponentenDiekosmetische Anpassung wird durch
ein magnetisches Logo und Aufkleber ermöglicht,
mit denen du die sichtbare Seite nach deinem Geschmack
umgestalten kannstVollständig modulare Kabel sorgen
für Ordnung und ein aufgeräumtes GesamtbildEisige
StilleDie Netzteile der ROG Strix–Serie vereinen
High–End–Kühlung und Premium–Komponenten zu einem
extrem leisen Hochleistungsprodukt,
das sich an Core–Gamer richtet. Die massiven ROG–Kühlkörper
der mächtigen ROG Thor–Serie und das Axial–Tech–Lüfterdesign
unserer erstklassigen NVIDIA RTX™–Grafikkarten
haben ebenfalls einen Auftritt.
Unter der Oberfläche übernehmen MOSFETs mit niedrigem
RDS (on) und japanische Premium–Kondensatoren
die Leistungsübertragung mit Leichtigkeit.
Das Ergebnis ist ein unglaublich leises und effizientes
Netzteil mit den Reserven,
um auch die intensivsten Gaming–Szenarien zu meistern.ROG
KühlkörperLet it sink inDie integrierten ROG–Kühlkörper
haben 2x mehr Volumen als herkömmliche Designs,
was zu deutlich niedrigeren Temperaturen im Inneren
der ROG Strix Series PSUs führt.
Das verlängert die Lebensdauer der Komponenten
und ermöglicht den 0dB–Betrieb für eine längere
Dauer als bei Standarddesigns.
Die Kühlkörper sind so effektiv, dass das Lüftergeräusch
selbst unter Volllast flüsterleise bleibt.80 Plus
Gold ZertifizierungHerz aus GoldHochwertige japanische
Kondensatoren sorgen für einen effizienten Betrieb
und haben dazu beigetragen,
dass die Strix die 80 PLUS Gold Zertifizierung erhalten hat.
Der höhere Wirkungsgrad führt auch zu weniger Wärme,
weniger Lärm und mehr Zuverlässigkeit.Kosmetische
AnpassungÄsthetischAlles richtig zu machen,
kann eine große Herausforderung bei jeder Einrichtung sein.
Die Netzteile der ROG Strix–Serie machen dir das
Leben leichter,
denn sie verfügen über ein praktisches magnetisches
Logo und Aufkleber,
mit denen du die sichtbare Seite nach deinem Geschmack
umgestalten kannst.
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil – aktive Power Factor Correction (PFC) – intern
Spezifikationseinhaltung
ATX12V
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Strom 24–poliges ATX mit abnehmbarer 4–poliger Sektion ¦ 2 x Strom 8–poliges EPS12V mit abnehmbarem 4–poligem ATX12V–Bereich ¦ 6 x 2 x 8–poliger PCI Express Stecker mit abnehmbarem 2–poligen Bereich ¦ 8 x 15–Pin–SATA–Stromstecker ¦ 6 x interne Stromversorgung, 4–polig
Ausgangsspannung
+3, +5, ±12 V
Leistungskapazität
1000 Watt
Ausgangsstrom
+3.3V – 25 A ¦ +5V – 25 A ¦ +12V – 83 A ¦ –12V – 0.3 A ¦ +5VSB – 3 A
Modulare Kabelverwaltung
Ja
80–PLUS–Zertifizierung
80 PLUS Gold
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 x ROG–Embleme, ROG–Logomagnet, 3 ROG–Etiketten
Enthaltene Kabel
AC–Netzkabel ¦ Modulares Netzkabel 24–polig ATX mit abnehmbarem 4–poligen Bereich 61 cm ¦ 2 x 8–poliges EPS12V–Stromkabel mit abnehmbarem 4–poligem ATX12V–Modulkabel 1 m ¦ 3 x modulares 2 x 8–Pin PCI–Express–Netzkabel mit abnehmbarem 2–Pin–Bereich 75 cm ¦ 15–poliges SATA–Stromkabel 86 cm ¦ 15–poliges SATA–Stromkabel 81 cm ¦ 2 x 4–poliges internes Stromkabel 69 cm
Besonderheiten
Überhitzungsschutz, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Lüfter mit Doppelkugellager, voll–modular, ROG–Kühlkörper, Axial–Tech–Lüfterdesign, 0db Technology
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 10 Jahre
Abmessungen und Gewicht