Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Game Drive for PlayStation® 5TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate Game Drive for PlayStation-Konsolen (5 TB)
Seagate Game Drive for PlayStation-Konsolen (5 TB)
Seagate Game Drive for PlayStation-Konsolen (5 TB)
Seagate Game Drive for PlayStation-Konsolen (5 TB)
Seagate Game Drive for PlayStation-Konsolen (5 TB)
Seagate Game Drive for PlayStation-Konsolen (5 TB)
Seagate Game Drive for PlayStation-Konsolen (5 TB)
Artikel-Nr.:
     1546-L1126970
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STLV5000200
EAN/GTIN:
     8719706044059
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Seagate USB 3.0 / 2.5"
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.34 kg
Scope of use:
Gaming
Disk Capacity:
5 TB
Type:
USB 3.0
Form Factor:
2.5"
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 126,09*
€ 137,18*
Frei Haus
ab € 126,55*
€ 137,67*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 126,13*
€ 138,19*
Lager 1546
15
€ 2,00*
ab € 128,23*
€ 139,57*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 129,53*
€ 141,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,56*
€ 160,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 166,67*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 197,82*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 223,18*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 250,46*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 271,11*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 106,49*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 127,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 70,95*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,49*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 115,25*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,72*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,52*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 58,83*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,55*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/256GB
ab € 13,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.