Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Gaming PC RTX4060 I5 16GB 1TB L1127411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance Gaming PC RTX4060 I5 16GB 1TB L1127411
Artikel-Nr.:
     1546-L1127411
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1127411-COR175-B-241
EAN/GTIN:
     4262451792286
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance Gaming PC RTX4060 I5 16GB 1TB L1127411
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Area of application:
Gaming
Series:
Force
Group 1:
Einsteiger
Brand:
Intel | Asus | Joule Force | Corsair | Kingston | Seasonic
Processor:
Intel Core i5
CPU Model:
14400F
Base Clock:
2.5 GHZ
Max Clock:
4.7 GHZ
Number of Cores:
10-Core
Number of Threads:
16
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4060
Memory Size:
8 GB
Model:
PRIME B760M-A D4 | Joule Force Custom Black Luftkühler | Vengeance LPX | NV2 | G12 GC | 175R
Chipset:
B760
Medium:
Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR4-3200 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
16 GB
Memory Slots available:
4
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
1000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
3500 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
2100 MB/S
USB 3.x Type A:
2
Headphones / Mic Combo:
1
Wattage:
550 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 120mm:
3
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
2
Free 2.5" Drive option:
2
Width (mm):
210
Height (mm):
450
Depth (mm):
418
WLAN Dongle:
Yes
max Consumption Full Load:
375 W
Energy Icon:
7
GameLoad:
45 DB
Noise Icon:
5
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.149,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,68*
€ 1.500,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.236,96*
€ 1.471,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.204,55*
€ 1.433,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,39*
€ 1.367,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
04090-00300000
ab € 31,65*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00160
ab € 432,56*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001D0
ab € 558,09*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001E0
ab € 741,85*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00180
ab € 330,63*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00010
ab € 193,78*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00020
ab € 238,76*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000M0
ab € 270,51*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 309,23*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M000Y0
ab € 468,98*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M00100
ab € 697,04*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001E0
ab € 461,24*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001F0
ab € 535,02*
Ähnlich
Asus
90MS02H1-M00200
ab € 541,27*
Ähnlich
Asus
90MS02H1-M00210
ab € 640,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.