Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Joule Performance Systeme
>
Artikel
Joule Performance High End Gaming PC RTX4060TI I7 32GB 1TB L1127595
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1546-L1127595
Hersteller:
Joule Performance
Herst.-Nr.:
L1127595-FDNOR2-B-241
EAN/GTIN:
4262451792521
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance High End Gaming PC RTX4060TI I7 32GB 1TB L1127595
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Area of application:
Gaming
Brand:
Intel | Asus | Corsair | Samsung | Seasonic | Fractal Design
Processor:
Intel Core i7
CPU Model:
14700F
Base Clock:
2.1 GHZ
Max Clock:
5.4 GHZ
Number of Cores:
20-Core
Number of Threads:
28
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4060 TI
Memory Size:
8 GB
Model:
PRIME B760M-A | H100X ELITE RGB | Vengeance RGB | 990 EVO | G12 GC | NORTH
Chipset:
B760
Medium:
Wasser
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-5600 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
4
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
1000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
USB 3.x Type A:
2
USB Type C:
1
Headphones / Mic Combo:
1
Wattage:
650 W
Energy Efficency:
80 PLUS Gold Certified
Cooling Fan 140mm:
2
Cooling Fan 120mm RGB:
2
RGB Lightning:
No
Free 3.5" Drive option:
2
Free 2.5" Drive option:
2
Width (mm):
215
Height (mm):
469
Depth (mm):
447
Operating System:
Windows 11 Home
WLAN Onboard:
WiFi 6
max Consumption Full Load:
400 W
Energy Icon:
4
GameLoad:
35 DB
Idle / Power:
31 DB
Noise Icon:
3
Warranty Duration (years):
3
Warranty type:
Bring In
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1546
>
PCs
Weitere Suchbegriffe:
Komplett-PC
,
Komplettsystem
,
Komplettsysteme
,
PC-Komplettsystem
,
komplett-pc
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.840,16*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.018,66*
€ 2.402,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.007,41*
€ 2.388,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.939,72*
€ 2.308,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.894,27*
€ 2.254,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.840,16*
€ 2.189,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 04090-00300000 Fernbedienung RF Wireless PC Drucktasten
Asus
04090-00300000
ab € 30,81*
Ähnlich
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S3006UN Intel® Core™ i3 i3-1220P 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS02N1-M00160
ab € 464,02*
Ähnlich
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S5007UN Intel® Core™ i5 i5-1240P 8 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS02N1-M001D0
ab € 552,89*
Ähnlich
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-S7009UN+ Intel® Core™ i7 i7-1260P 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS02N1-M001E0
ab € 688,87*
Ähnlich
ASUS Chromebox CHROMEBOX5-SC002UN Intel® Celeron® 7305 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD ChromeOS Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS02N1-M00180
ab € 332,04*
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN42-BBN100MV Mini PC Schwarz N100
Asus
90MR00X2-M00010
ab € 192,61*
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN42-BBN200MV Schwarz N200
Asus
90MR00X2-M00020
ab € 232,99*
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN42-SN100AD Intel® N N100 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS02L1-M000M0
ab € 270,71*
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN42-SN200AD Intel® N N200 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 309,46*
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN52-S5030MD AMD Ryzen™ 5 5600H 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS02F1-M000Y0
ab € 470,51*
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN52-S9032MD AMD Ryzen™ 9 5900HX 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS02F1-M00100
ab € 701,26*
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN53-BBR575HD 0,92 l großer PC Schwarz 7535H 3,3 GHz
Asus
90MR00S2-M001E0
ab € 464,13*
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN53-BBR777HD 0,92 l großer PC Schwarz 7735H 3,2 GHz
Asus
90MR00S2-M001F0
ab € 537,13*
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN53-S5064MD AMD Ryzen™ 5 7535H 8 GB DDR5-SDRAM 256 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS02H1-M00200
ab € 453,42*
Ähnlich
ASUS ExpertCenter PN53-S7065MD AMD Ryzen™ 7 7735H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Asus
90MS02H1-M00210
ab € 644,85*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen