Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NUC 13 PRO RNUC13ANHI300000I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi3 Schwarz i3-1315U
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi3 Schwarz i3-1315U
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi3 Schwarz i3-1315U
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi3 Schwarz i3-1315U
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi3 Schwarz i3-1315U
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi3 Schwarz i3-1315U
Artikel-Nr.:
     1546-L1129249
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR00C1-M00010
EAN/GTIN:
     4711387502631
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
ASUS Tall Kit RPL-U 15W (i3-1315U) w/o power cable
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 kg
Application Area:
Business
Processor:
Core i3
CPU Model:
1315U
Memory Slots available:
-
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 280,04*
€ 307,87*
€ 3,50*
ab € 280,09*
€ 307,91*
Frei Haus
ab € 295,67*
€ 322,66*
€ 4,50*
ab € 300,07*
€ 329,61*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 2,00*
ab € 310,18*
€ 339,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,29*
€ 403,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,06*
€ 395,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,20*
€ 390,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,18*
€ 369,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.