Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS MQ16AHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ZenScreen MQ16AHE Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Silber
ASUS ZenScreen MQ16AHE Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Silber
ASUS ZenScreen MQ16AHE Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Silber
ASUS ZenScreen MQ16AHE Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Silber
ASUS ZenScreen MQ16AHE Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Silber
ASUS ZenScreen MQ16AHE Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Silber
ASUS ZenScreen MQ16AHE Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Silber
ASUS ZenScreen MQ16AHE Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD OLED Silber
Artikel-Nr.:
     1546-L1130004
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM07SV-B02170
EAN/GTIN:
     4711387434895
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
ASUS 15.6" / OLED / 1920x1080 (FHD) / 16:9 / 141ppi / 1ms
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.65 kg
Scope of use:
Consumer/Business
Panel Size:
15.6 INCH
Panel Technology:
OLED
Resolution (WxH):
1920 x 1080 PIXEL
Panel Response Time:
1.0 MS
Panel Brightness:
400 CD
Display Port:
1
Display Port 1.4:
yes
DVI:
N/A
HDMI:
1
VGA:
N/A
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse E
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 329,53*
€ 365,03*
Lager 1546
8
€ 2,00*
ab € 330,60*
€ 367,35*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 348,01*
€ 384,79*
3 Tage
38
Frei Haus
ab € 353,85*
€ 390,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 374,63*
€ 414,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,35*
€ 437,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,57*
€ 424,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,53*
€ 420,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,60*
€ 393,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.