Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VG27VQ3B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF Gaming VG27VQ3B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ3B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ3B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ3B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ3B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ3B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
ASUS TUF Gaming VG27VQ3B Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1130007
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0A90-B01170
EAN/GTIN:
     4711387529997
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Curved Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
ASUS 27" / FHD / 1920x1080 / 16:9 / 82ppi / 180Hz / 1 ms / 250cd/m²
Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Scope of use:
Consumer
Panel Size:
27.0 INCH
Panel Technology:
FHD
Resolution (WxH):
1920 x 1080 PIXEL
Panel Aspect Ratio:
16 : 9
Panel Response Time:
1.0 MS
Panel Brightness:
250 CD
USB 2.0:
N/A
USB 3.0:
N/A
Display Port:
1
DVI:
N/A
HDMI:
1
VGA:
N/A
Emission Standard:
Energieeffizienzklasse E
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 4,50*
ab € 151,76*
€ 167,90*
€ 6,78*
ab € 151,43*
€ 167,93*
Lager 1546
10
€ 2,00*
ab € 152,78*
€ 168,80*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 166,68*
€ 183,04*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 168,33*
€ 184,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,34*
€ 194,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,90*
€ 191,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.