Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming VG27VQ3B 68.6cm (16:9) FHD DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS TUF Gaming VG27VQ3B 68.6cm (16:9) FHD DP
ASUS TUF Gaming VG27VQ3B 68.6cm (16:9) FHD DP
Artikel-Nr.:
     832-477381
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0A90-B01170
EAN/GTIN:
     4711387529997
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Curved Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Der TUF Gaming VG27VQ3B ist ein 27-Zoll FHD (1920 x 1080) 1500R Curved Gaming-Monitor mit einer ultraschnellen Bildwiederholrate von 180 Hz und einer Reaktionszeit von 1 ms (GTG) für extrem immersives Gameplay. Er verfügt über die exklusive Extreme Low Motion Blur SYNC (ELMB SYNC) Technologie und AMD FreeSync™, um Ghosting und Tearing zu vermeiden. Außerdem deckt er 90 % des DCI-P3-Farbraums ab und sorgt so für einen hohen Kontrast und lebensechte Farben.

GAMING HAUPTMERKMALE
180HZ BILDWIEDERHOLRATE UND 1MS (GTG) REAKTIONSZEIT
Der TUF Gaming VG27VQ3B liefert atemberaubende Bilder aus allen Blickwinkeln mit einer 1500R-Krümmung, die sicherstellt, dass jeder Punkt gleich weit von deinen Augen entfernt ist. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 180 Hz werden Verzögerungen und Bewegungsunschärfen minimiert, damit du in Ego-Shootern, Rennspielen, Echtzeitstrategien und Sporttiteln die Oberhand behältst. Mit dieser ultraschnellen Bildwiederholrate kannst du mit den höchsten visuellen Einstellungen spielen und sofort auf das reagieren, was auf dem Bildschirm zu sehen ist - damit du den ersten Schlag landen kannst.

Weitere Informationen:
energyEfficiency:
Nicht verfügbar
weight:
6.317 kg
height:
0.520 m
width:
0.675 m
depth:
0.150 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 4,50*
ab € 151,76*
€ 167,90*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 151,43*
€ 167,93*
2 Tage
10
€ 2,00*
ab € 152,78*
€ 168,80*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 166,68*
€ 183,04*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 168,33*
€ 184,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,93*
€ 199,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,85*
€ 193,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,62*
€ 187,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,43*
€ 180,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.