Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance High End Gaming PC RTX4090 R9 64GB 4TB L1130764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance High End Gaming PC RTX4090 R9 64GB 4TB L1130764
Artikel-Nr.:
     1546-L1130764
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1130764-COR5KD-B-243
EAN/GTIN:
     4262486491024
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance High End Gaming PC RTX4090 R9 64GB 4TB L1130764
Weitere Informationen:
Gewicht:
24.8 kg
Area of application:
Gaming
Group 1:
Highend
Brand:
AMD | Asus | Corsair | Samsung
Processor:
Ryzen 9
CPU Model:
9950x
Base Clock:
4.3 GHZ
Max Clock:
5.7 GHZ
Number of Cores:
16-Core
Number of Threads:
32
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4090
Memory Size:
24 GB
Model:
ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI | H150i ELITE CAPELLIX XT | Dominator Platinum RGB | 990 Pro | HXi | 5000D Airflow
Chipset:
X670
Medium:
Wasser | Luft
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-6000 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | Big Tower
Memory Capacity:
64 GB
Memory Slots available:
4
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
4000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
7450 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
6900 MB/S
Optical Disk Drive:
No Drive
CardReader:
No
USB 3.x Type A:
2
USB Type C:
1
Headphones:
1
Mic:
1
HDMI:
1
Display Port:
3
Wattage:
1000 W
Energy Efficency:
80 PLUS Platinum Certified
Modularity:
Full
Cooling Fan 120mm RGB:
6
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
4
Free 2.5" Drive option:
2
Width (mm):
245
Height (mm):
520
Depth (mm):
520
Operating System:
Windows 11 Pro
WLAN Onboard:
WiFi 6
max Consumption Full Load:
800 W
Energy Icon:
6
GameLoad:
38 DB
Idle / Power:
32 DB
Noise Icon:
3
Warranty Duration (years):
3
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.825,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.163,44*
€ 7.334,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.102,35*
€ 7.261,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.931,27*
€ 7.058,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.851,96*
€ 6.963,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.825,01*
€ 6.931,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00160
ab € 464,99*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001D0
ab € 551,67*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001E0
ab € 742,19*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00180
ab € 328,82*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00010
ab € 191,46*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00020
ab € 233,33*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000M0
ab € 270,90*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M00100
ab € 688,61*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001E0
ab € 459,15*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001F0
ab € 528,80*
Ähnlich
Asus
90MS02H1-M00200
ab € 509,16*
Ähnlich
Asus
90MS02H1-M00210
ab € 641,65*
Ähnlich
Asus
90MR00U2-M000C0
ab € 243,59*
Ähnlich
Asus
90MR00W2-M00030
ab € 505,14*
Ähnlich
Asus
90MR00W2-M00040
ab € 619,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.