Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joule Performance Gaming PC RTX4070 R5 32GB 1TB L1130770


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joule Performance Gaming PC RTX4070 R5 32GB 1TB L1130770
Artikel-Nr.:
     1546-L1130770
Hersteller:
     Joule Performance
Herst.-Nr.:
     L1130770-COR175-B-243
EAN/GTIN:
     4262486491055
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Joule Performance Komplettsysteme
Joule Performance Systeme
Joule Performance Gaming PC RTX4070 R5 32GB 1TB L1130770
Weitere Informationen:
Gewicht:
15 kg
Area of application:
Gaming
Series:
Force
Group 1:
Einsteiger
Brand:
AMD | Asus | Joule Force | Corsair | Kingston | Seasonic
Processor:
Ryzen 5
CPU Model:
9600x
Base Clock:
3.9 GHZ
Max Clock:
5.4 GHZ
Number of Cores:
6-Core
Number of Threads:
12
Brand Chip:
Nvidia
Graphic Card Model:
GeForce RTX 4070
Memory Size:
12 GB
Model:
PRIME B650M-K | 120mm All In One Wasserkühlung | Vengeance | NV2 | B12 BC | 175R
Chipset:
B650
Medium:
Wasser
Custom Loop:
Nein
Memory Standard:
DDR5-5200 MHZ
Form Factor:
DIMM | M.2 2280 INCH | MidiTower
Memory Capacity:
32 GB
Memory Slots available:
2
Free Memory Sockets:
2
Quantity of Drives:
1
Raid:
No
Capacity:
1000 GB
Disk Interface:
PCIe 4.0 NVMe
Maximum Sequential Read Rate:
3500 MB/S
Maximum Sequential Write Rate:
2100 MB/S
USB 3.x Type A:
2
Headphones / Mic Combo:
1
Wattage:
650 W
Energy Efficency:
80 PLUS Bronze Certified
Cooling Fan 120mm:
3
RGB Lightning:
Yes
Free 3.5" Drive option:
2
Free 2.5" Drive option:
2
Width (mm):
210
Height (mm):
450
Depth (mm):
418
WLAN Dongle:
Yes
max Consumption Full Load:
500 W
Energy Icon:
8
GameLoad:
38 DB
Idle / Power:
32 DB
Noise Icon:
5
Warranty Duration (years):
2
Warranty type:
Bring In
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.626,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.652,23*
€ 1.966,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.651,82*
€ 1.965,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.642,22*
€ 1.954,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.635,48*
€ 1.946,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.626,75*
€ 1.935,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00160
ab € 467,78*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001D0
ab € 558,35*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M001E0
ab € 744,85*
Ähnlich
Asus
90MS02N1-M00180
ab € 334,72*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00010
ab € 201,10*
Ähnlich
Asus
90MR00X2-M00020
ab € 235,64*
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000M0
ab € 276,85*
Ähnlich
Asus
90MS02F1-M00100
ab € 709,37*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001E0
ab € 467,75*
Ähnlich
Asus
90MR00S2-M001F0
ab € 495,71*
Ähnlich
Asus
90MS02H1-M00200
ab € 545,03*
Ähnlich
Asus
90MS02H1-M00210
ab € 644,68*
Ähnlich
Asus
90MR00U2-M000C0
ab € 259,74*
Ähnlich
Asus
90MR00W2-M00030
ab € 513,31*
Ähnlich
Asus
90MR00W2-M00040
ab € 643,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.