Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seasonic FOCUS GX-750, 80+ Gold ATX 3.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC- Netzteil Seasonic Focus-GX-750 ATX3 Modular Gold
PC- Netzteil Seasonic Focus-GX-750 ATX3 Modular Gold
PC- Netzteil Seasonic Focus-GX-750 ATX3 Modular Gold
PC- Netzteil Seasonic Focus-GX-750 ATX3 Modular Gold
PC- Netzteil Seasonic Focus-GX-750 ATX3 Modular Gold
PC- Netzteil Seasonic Focus-GX-750 ATX3 Modular Gold
Artikel-Nr.:
     1546-L1131146
Hersteller:
     Seasonic
Herst.-Nr.:
     FOCUS-GX-750-V4
EAN/GTIN:
     4711173878445
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Seasonic ATX 12V 3.1 / 16-PIN to PCIe 5.1 / Output 62A / 80 PLUS Gold / 13.5 cm fan / Cable-free Connection Design / incl. 12VHPWR Cable
Weitere Informationen:
Gewicht:
2.9 kg
PSU Type:
Desktop PSU
Total Output Power:
750 W
Formfactor PSU:
ATX
ATX Version:
ATX 3.1
Cable Management:
Modular
Efficiency:
90 %
Efficiency Certification:
80PLUS Gold
Cooling Solution:
Active
Fan Size:
135 mm
MTBF:
100'000
+3.3V:
20A
+5V:
20A
+12V1:
62A
-12V:
0.3A
+5V sb:
3.0A
Input Voltage Range:
100 - 240V
Input Frequency Range:
50 - 60 Hz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 105,46*
€ 129,39*
€ 8,50*
ab € 105,62*
€ 129,40*
2 Tage
10
€ 4,45*
ab € 108,80*
€ 133,27*
2 Tage
119
€ 6,90*
ab € 110,74*
€ 135,31*
Lager 1546
1012
€ 2,00*
ab € 111,66*
€ 135,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,73*
€ 159,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,66*
€ 132,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19010
ab € 72,47*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19010
ab € 72,32*
Ähnlich
Asus
90DC00K0-B19010
ab € 84,39*
Ähnlich
Asus
90DC00K3-B19010
ab € 84,26*
Ähnlich
Asus
90YE00U0-B0NA00
ab € 111,98*
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 58,38*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,12*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 155,28*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 238,52*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 251,63*
Ähnlich
Asus
90YV0JCB-M0NA00
ab € 262,61*
Ähnlich
Asus
90YV0JH8-M0NA00
ab € 376,94*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 464,11*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 520,59*
Ähnlich
Asus
90YV0KC0-M0NA00
ab € 525,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.