Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iStorage diskAshur DT3 8TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iStorage diskAshur DT3 HDD
iStorage diskAshur DT3 HDD
iStorage diskAshur DT3 HDD
iStorage diskAshur DT3 HDD
iStorage diskAshur DT3 HDD
iStorage diskAshur DT3 HDD
iStorage diskAshur DT3 HDD
Artikel-Nr.:
     1546-L1131361
Hersteller:
     iStorage
Herst.-Nr.:
     IS-DT3-256-8000-F
EAN/GTIN:
     5060220254800
iStorage USB-C + USB-A / 3.5" / desktop HDD / Military Grade, AES-XTS 256-bit hardware encryption, FIPS PUB 197 / Keypad / Bootable / FIPS 140-3 Level 3
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.95 kg
Scope of use:
Desktop
Disk Capacity:
8 TB
Type:
USB 3.2
Color:
black
Form Factor:
3.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,52*
€ 737,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,59*
€ 732,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,05*
€ 718,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,72*
€ 701,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,10*
€ 652,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 86,27*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 69,74*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,24*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,68*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,03*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,08*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,29*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,58*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 171,90*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 68,91*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 68,90*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 70,81*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 58,62*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 114,54*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 37,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.