Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UniFi U-POE-AF Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ubiquiti U-POE-AF PoE-Adapter Gigabit Ethernet 48 V
Ubiquiti U-POE-AF PoE-Adapter Gigabit Ethernet 48 V
Ubiquiti U-POE-AF PoE-Adapter Gigabit Ethernet 48 V
Ubiquiti U-POE-AF PoE-Adapter Gigabit Ethernet 48 V
Ubiquiti U-POE-AF PoE-Adapter Gigabit Ethernet 48 V
Ubiquiti U-POE-AF PoE-Adapter Gigabit Ethernet 48 V
Artikel-Nr.:
     1546-L1132630
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     U-POE-AF
EAN/GTIN:
     817882024976
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector
Ubiquiti PoE Adapter (15W)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.2 kg
PSU Type:
PoE Adapter
Total Output Power:
15 W
Cable Management:
Modular
Efficiency Certification:
N/A
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
489
1
€ 6,00*
ab € 6,22*
€ 8,30*
2 Tage
3128
1
€ 4,50*
ab € 6,24*
€ 8,32*
2 Tage
168
1
€ 6,90*
ab € 6,31*
€ 8,42*
2 Tage
874
1
€ 10,00*
ab € 6,34*
€ 8,46*
Lager 1546
96
1
€ 5,50*
ab € 6,52*
€ 8,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.