Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS TOOLS Werkzeug-Box für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Fanshop
Foto Anwendung Allgemein Fanshop
Artikel-Nr.:
     1551-100073
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     100073
EAN/GTIN:
     4042146846810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinderwerkzeug
Spielwerkzeug
  • Spielzeug mit realistischer Funktion: Mit diesem tollen KS Tools Werkzeugsatz kann der kleine Handwerker richtig loslegen und steht dem Profi in nichts nach. Er erledigt seine Arbeit mit dieser schönen Werkzeug-Box im Handumdrehen!
  • Fähigkeitsentwicklung: Visuell, manuell, Gehirn, Greifen, intellektuelle Entwicklung, Sinneswahrnehmung, Hören, Fähigkeitstraining, Hand-Auge-Koordination,...
  • Umfangreiches Sortiment:
  • Mehrfachkombination: Die Werkzeuge können in Kombination mit Schrauben und Muttern verwendet werden, das Sägen der Platten mit einer Säge, das Anziehen der Schrauben mit einem Schraubendreher oder einer Zange,...
  • Realistisches Design: Der batteriebetriebene Akkuschrauber (Batterien nicht enthalten) kann mit zwei verschiedenen Bohrern verwendet werden
  • Abmessung:

Achtung!:
Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund
verschluckbarer Kleinteile.Altersempfehlung: 3 bis 8 Jahre.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
310 x 165 x 225 mm
Anzahl benötigter Batterien:
2
Batterietyp:
AA
Batterie enthalten:
Nein
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Gewicht Batterie:
23 kg
Gewicht [g]:
700 g
Gewichtsklasse Batterie:
Klasse 02 (16 - 30g)
Herstellernummer:
100073
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Teile im Satz:
19 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/W6AyFcpC1wI
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
1289
€ 19,90*
ab € 11,38*
€ 16,02*
€ 5,90*
ab € 13,25*
€ 18,79*
8 Tage
1289
€ 5,99*
ab € 13,32*
€ 18,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,81*
€ 31,71*
€ 3,50*
ab € 25,49*
€ 33,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.