Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzschneidrad für Rohrabschneider, V2A, 15,3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Foto Produkt Allgemein Rohrbearbeitende Werkzeuge
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-104.5005
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     104.5005
EAN/GTIN:
     4042146101285
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
schneidrad
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
V2A
Breite B:
3.0 mm
Teillänge C in mm:
4.5 mm
Durchmesser D:
15.3 mm
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Kupfer:
-
Ersatzrad für Metall:
-
Ersatzrad für Stahl:
x
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
104.5005
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
passend f. Rohrabschneider1:
104.5000 + 104.5022
passend f. Rohrabschneider2:
104.5002 + 222.0660-1
Variantenartikel:
101.1001
Weitere Suchbegriffe: Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
17
1
€ 7,50*
ab € 5,63*
€ 8,07*
10 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 6,47*
€ 9,22*
9 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 6,58*
€ 9,64*
1
€ 5,90*
ab € 6,76*
€ 10,14*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,19*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.