Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Karosserieklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-115.1106
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1106
EAN/GTIN:
     4042146591604
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich allgemein:
für Karosseriebau
Breite in mm:
30 mm
Gewicht [g]:
78 g
Herstellernummer:
115.1106
Länge mm:
60 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Spannweite min. in mm:
0 mm
Spannweite max. in mm:
7 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 10,69*
€ 15,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,45*
€ 17,48*
€ 5,90*
ab € 12,99*
€ 18,94*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 14,77*
€ 20,72*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,16*
€ 21,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.