Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Karosserieklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146591604
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     115.1106
EAN/GTIN:
     4042146591604
Weitere Informationen:
Länge mm:
60 mm
Gewicht [g]:
78 g
Herstellernummer:
115.1106
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Anwendungsbereich allgemein:
für Karosseriebau
Breite in mm:
30 mm
Spannweite max. in mm:
7 mm
Spannweite min. in mm:
0 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 19,90*
ab € 10,70*
€ 15,10*
7 Tage
11
€ 4,95*
ab € 12,42*
€ 17,33*
€ 5,90*
ab € 12,87*
€ 18,75*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 14,68*
€ 20,48*
7 Tage
11
€ 5,99*
ab € 15,06*
€ 21,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.