Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standarmaturenschlüssel, 12mm, 185mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Artikel-Nr.:
     1551-116.2057
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.2057
EAN/GTIN:
     4042146155042
Suchbegriffe:
Installation
Rohrbearbeitung
Sanitär
Sanitärinstallation
  • zur Montage und Demontage von Mischbatterien und Standhähnen
Weitere Informationen:
Breite B:
15.0 mm
Durchmesser in mm:
12,0 mm
Gewicht [g]:
130 g
Herstellernummer:
116.2057
Gesamtlänge L in mm:
185.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
10,0 mm
Variantenartikel:
116.2054
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
43
1
€ 19,90*
ab € 6,89*
€ 9,81*
7 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 7,93*
€ 11,30*
1
€ 5,90*
ab € 8,29*
€ 12,39*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,70*
€ 12,58*
8 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 9,72*
€ 14,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.