Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standarmaturenschlüssel, 12mm, 185mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146155042
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.2057
EAN/GTIN:
     4042146155042
Suchbegriffe:
Installation
Rohrbearbeitung
Sanitär
Sanitärinstallation
  • zur Montage und Demontage von Mischbatterien und Standhähnen
Weitere Informationen:
Breite B:
15.0 mm
Gewicht [g]:
130 g
Herstellernummer:
116.2057
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Variantenartikel:
116.2054
Gesamtlänge L in mm:
185.0 mm
Durchmesser in mm:
12,0 mm
Schlüsselweite in mm:
10,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Sanitärwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
45
1
€ 19,90*
ab € 6,89*
€ 9,83*
7 Tage
45
1
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 11,30*
1
€ 5,90*
ab € 8,30*
€ 12,40*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,44*
€ 13,38*
7 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 9,73*
€ 14,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.