Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial Hahnverlängerungs-Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-116.2073
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.2073
EAN/GTIN:
     4042146544266
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Breite B:
100 mm
Durchmesser D:
17.5 mm
Form:
gewinkelt
Gewicht [g]:
220 g
Herstellernummer:
116.2073
Gesamtlänge L in mm:
128 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselweite in mm:
12,0 mm
Profil1:
Innen6-kant
Profil2:
metrisch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
98
1
€ 19,90*
ab € 6,57*
€ 9,34*
7 Tage
98
1
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 10,72*
1
€ 5,90*
ab € 7,91*
€ 11,77*
21 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 8,96*
€ 12,67*
7 Tage
98
1
€ 5,99*
ab € 9,20*
€ 13,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.