Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Vergrößerungsadapter, 1/4"Fx3/8"M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1189
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1189
EAN/GTIN:
     4042146541524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
  • in Anlehnung an DIN 3123 / ISO 3316
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • matt verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Durchmesser D:
17 mm
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
117.1189
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
39 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3123, ISO 3316, IEC 60900
Profil1:
1/4"F x 3/8"M
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1285
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/4 "
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter, Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
24
€ 7,50*
ab € 16,86*
€ 23,61*
€ 4,90*
ab € 18,71*
€ 26,65*
11 Tage
24
€ 4,95*
ab € 19,45*
€ 26,89*
9 Tage
24
€ 5,99*
ab € 19,77*
€ 28,12*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,34*
€ 34,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.