Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p616997 Herst.-Nr.: 117.1189 EAN/GTIN: 4042146541524 |
| | |
|
| | |
| - in Anlehnung an DIN 3123 / ISO 3316
- Tauchisolierung nach IEC 60900
- Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
- matt verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Länge: | 39 | Gewicht: | 60 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | KS Tools | Durchmesser 1: | 17 | Norm: | DIN 3120, ISO 1174, DIN 3123, ISO 3316, IEC 60900 | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 16,29* | € 22,69* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 17,99* | € 25,64* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,78* | € 25,85* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,15* | € 27,08* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,58* | € 33,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|