Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskant-Winkelstiftschlüssel mit Schutzisolierung, 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1603
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1603
EAN/GTIN:
     4042146326787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Innensechskant
  • in Anlehnung an DIN 7439
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • speziell für Kabelzweigklemmringe
  • matt verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
45 g
Herstellernummer:
117.1603
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
140.0 mm
Teillänge L2 in mm:
47.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
5 mm
Norm:
DIN 7439, IEC 60900
Profil1:
Innen6-kant
Profil2:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1601
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 19,90*
ab € 6,43*
€ 9,30*
8 Tage
2
€ 4,95*
ab € 7,40*
€ 10,67*
€ 5,90*
ab € 7,03*
€ 10,68*
8 Tage
2
€ 5,99*
ab € 7,52*
€ 11,16*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,39*
€ 14,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.