Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskant-Schraubendreher mit Schutzisolierung, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1638
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1638
EAN/GTIN:
     4042146326688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
VDE-Innensechskant-Schraubenzieher
  • Innensechskant
  • in Anlehnung an DIN 7439
  • Isolierung nach IEC 60900
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
116 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
117.1638
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
316.0 mm
Teillänge L2 in mm:
200.0 mm
Teillänge L3 in mm:
116.0 mm
Material1:
Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Norm:
DIN 7439, IEC 60900
Profil1:
Innen6-kant
Profilgrösse in mm, Innensechskant:
8,0 mm
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Variantenartikel:
117.1631
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
202
€ 7,50*
ab € 11,51*
€ 16,16*
€ 5,90*
ab € 12,71*
€ 18,57*
11 Tage
202
€ 4,95*
ab € 13,20*
€ 18,65*
9 Tage
202
€ 5,99*
ab € 13,43*
€ 19,49*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,59*
€ 24,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.