Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kunststoff-Kombizange mit Schutzisolierung, 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.1639
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1639
EAN/GTIN:
     4042146329115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • isoliert nach IEC 60900
  • mit eingesetzter Schneide
  • aus extrem festem Kunststoff
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
15.0 mm
Durchmesser D2:
37.0 mm
Gewicht [g]:
152 g
Handgriff:
Kunststoffgriff
Herstellernummer:
117.1639
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
200.0 mm
Teillänge L2 in mm:
39.0 mm
Material1:
Kunststoff
mit Schneide:
ja
Norm:
IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Schneidenlänge S mm:
14,0 mm
Kopfhöhe (A):
15.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 7,50*
ab € 67,82*
€ 84,18*
€ 4,90*
ab € 75,32*
€ 95,82*
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 77,96*
€ 96,55*
9 Tage
2
€ 5,99*
ab € 79,95*
€ 101,03*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 80,43*
€ 103,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.