Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Kunststoff-Kombizange mit Schutzisolierung, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Kunststoff-Kombizange mit Schutzisolierung, 200 mm
KS Tools Kunststoff-Kombizange mit Schutzisolierung, 200 mm
KS Tools Kunststoff-Kombizange mit Schutzisolierung, 200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p534503
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1639
EAN/GTIN:
     4042146329115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • isoliert nach IEC 60900
  • mit eingesetzter Schneide
  • aus extrem festem Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewicht:
152
Werkstoff:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Handgriff:
Kunststoff
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Ja
Griffmaterial:
Kunststoff
ESD-geprüft:
Nein
Griffüberzug:
Kunststoff
Typ:
Kombizange
Länge:
200 mm
Norm:
DIN EN 60900
VDE-geprüft:
Isolierung nach DIN EN 60900
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange 200 mm vde, kombinationszange, vde kombinationszange, Elektro, Elektriker, isoliert, Starkstrom, Elektrikerwerkzeug, VDE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 65,20*
€ 82,84*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 72,93*
€ 93,88*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,96*
€ 94,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 76,35*
€ 98,67*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,75*
€ 99,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.