Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-117.1669 Herst.-Nr.: 117.1669 EAN/GTIN: 4042146329313 |
| | |
|
| | |
| - für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
- mit breiter Nut für alle gängigen Kabelscheren
- ovale Form ohne scharfe Kanten
- aus schlagfestem Kunststoff
Weitere Informationen: | | Breite B: | 20 mm | Form: | oval ohne scharfe Kanten | Gewicht [g]: | 100 g | Herstellernummer: | 117.1669 | Gesamtlänge L in mm: | 170.0 mm | Material1: | Kunststoff | Prüfzertifikat: | 1000V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 23,17* | € 30,79* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,73* | € 35,33* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,69* | € 35,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,20* | € 37,08* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,45* | € 41,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|