Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Elektriker-Werkzeugsatz, 53-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Variante VDE
Artikel-Nr.:
     1551-117.1820
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1820
EAN/GTIN:
     4042146329528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • für Arbeiten unter Spannung bei AC 1000 V und DC 1500 V
  • aus rotem Rindleder
  • mit Trageriemen
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
13000 g
Herstellernummer:
117.1820
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Norm:
IEC 60900
Teile im Satz:
53 -tlg.
Variantenartikel:
117.1820
Verpackung:
Rindslederkoffer
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
3
Frei Haus
ab € 1.388,74*
€ 1.451,73*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.422,52*
€ 1.483,08*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.562,48*
€ 1.621,61*
10 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.611,39*
€ 1.671,67*
€ 4,90*
ab € 1.672,09*
€ 1.740,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.451,73*
€ 1.727,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.446,22*
€ 1.721,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.418,20*
€ 1.687,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.401,01*
€ 1.667,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.388,74*
€ 1.652,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
117.1210
ab € 14,39*
Sonstiges
KS Tools
117.1211
ab € 14,41*
Sonstiges
KS Tools
117.1212
ab € 14,41*
Sonstiges
KS Tools
117.1213
ab € 14,37*
Sonstiges
KS Tools
117.1214
ab € 14,88*
Sonstiges
KS Tools
117.1217
ab € 14,98*
Sonstiges
KS Tools
117.1219
ab € 13,96*
Sonstiges
KS Tools
117.1222
ab € 16,24*
Sonstiges
KS Tools
117.1224
ab € 16,92*
Sonstiges
KS Tools
117.1205
ab € 27,43*
Sonstiges
KS Tools
117.1200
ab € 140,74*
Sonstiges
KS Tools
117.1202
ab € 34,12*
Sonstiges
KS Tools
117.1203
ab € 35,13*
Sonstiges
KS Tools
117.1271
ab € 31,73*
Sonstiges
KS Tools
117.1259
ab € 67,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.