Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Steckschlüssel
>
Sechskant-VDE-Steckschlüssel
>
VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz
>
Artikel
1/4" Steckschlüssel-Satz mit isolierten Werkzeugen, 22-tlg
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 1551
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1551-117.1877
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
117.1877
EAN/GTIN:
4042146542439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Tauchisolierung nach IEC 60900
Chrom Vanadium
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
1600 g
Herstellernummer:
117.1877
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
IEC 60900
Profil1:
6-Kant
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Teile im Satz:
22 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Hybrid- / Hochvoltwerkzeuge
>
1/4" Sätze
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Hybrid- / Hochvoltwerkzeuge
>
1/4" Sätze
... >
Handwerkzeuge
>
VDE und allgemeine Elektrikerwerkzeuge
>
1/4" Sätze
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Hybrid- / Hochvoltwerkzeuge
>
1/4“ Programm
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Hybrid- / Hochvoltwerkzeuge
>
1/4“ Programm
... >
Handwerkzeuge
>
VDE und allgemeine Elektrikerwerkzeuge
>
Elektriker-Werkzeugsätze
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Hybrid- / Hochvoltwerkzeuge
>
Werkzeugsätze
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Hybrid- / Hochvoltwerkzeuge
>
Werkzeugsätze
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Sechskant-VDE-Steckschlüssel-Satz
,
VDE-Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
1/4" knarrenkasten ks tools
,
einhand-knarrensatz 1/4"
,
einhand knarrensatz
,
Elektrikerwerkzeug
,
Knarre
,
Nüsse
,
Nuss
,
Ratsche
,
Stecknüsse
,
Stecknuss
,
Steckschlüssel
,
VDE
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 316,02*
€ 358,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 347,17*
€ 392,27*
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 349,69*
€ 395,55*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 364,88*
€ 410,87*
Lager 260
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 363,15*
€ 411,84*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,41*
€ 426,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,11*
€ 423,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,38*
€ 405,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,54*
€ 395,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,02*
€ 376,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1551
Versand:
Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss mit Schutzisolierung für Innensechskant-Schrauben, 3mm
KS Tools
117.1415
ab € 11,01*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss mit Schutzisolierung für Innensechskant-Schrauben, 4mm
KS Tools
117.1416
ab € 11,01*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss mit Schutzisolierung für Innensechskant-Schrauben, 5mm
KS Tools
117.1417
ab € 11,05*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss mit Schutzisolierung für Innensechskant-Schrauben, 6mm
KS Tools
117.1418
ab € 11,53*
Sonstiges
1/4" Bit-Stecknuss mit Schutzisolierung für Innensechskant-Schrauben, 8mm
KS Tools
117.1419
ab € 11,62*
Sonstiges
1/4" Bithalter mit Schutzisolierung, 40mm
KS Tools
117.1420
ab € 15,67*
Sonstiges
1/4" Stecknuss mit Schutzisolierung, 10mm
KS Tools
117.1410
ab € 9,70*
Sonstiges
1/4" Stecknuss mit Schutzisolierung, 11mm
KS Tools
117.1411
ab € 9,76*
Sonstiges
1/4" Stecknuss mit Schutzisolierung, 12mm
KS Tools
117.1412
ab € 9,73*
Sonstiges
1/4" Stecknuss mit Schutzisolierung, 13mm
KS Tools
117.1413
ab € 10,11*
Sonstiges
1/4" Stecknuss mit Schutzisolierung, 14mm
KS Tools
117.1414
ab € 10,07*
Sonstiges
1/4" Stecknuss mit Schutzisolierung, 5mm
KS Tools
117.1405
ab € 9,17*
Sonstiges
1/4" Stecknuss mit Schutzisolierung, 6mm
KS Tools
117.1406
ab € 9,16*
Sonstiges
1/4" Stecknuss mit Schutzisolierung, 7mm
KS Tools
117.1407
ab € 9,76*
Sonstiges
1/4" Stecknuss mit Schutzisolierung, 8mm
KS Tools
117.1408
ab € 9,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen