Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüssel mit Schutzisolierung, 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.2252
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2252
EAN/GTIN:
     4042146748718
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Einfachringschlüssel
  • in Anlehnung an DIN 7446
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Breite B:
30.0 mm
Form:
15° Gabelstellung
Gewicht [g]:
65 g
Herstellernummer:
117.2252
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
136.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in Zoll:
1/2 "
Norm:
DIN 7446, IEC 60900
Profil1:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000V
Kopfhöhe (A):
10.7 mm
Variantenartikel:
117.2208
Weitere Suchbegriffe: Einringschlüssel, Gabelringschlüssel (Zoll), Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), VDE-Einmaulschlüssel, einringschlüssel, Elektrikerwerkzeug, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, VDE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 13,43*
€ 18,81*
€ 4,90*
ab € 14,85*
€ 21,43*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,51*
€ 21,56*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,72*
€ 22,48*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,44*
€ 27,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.