Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskant-Winkelstiftschlüssel mit Schutzisolierung, 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.2484
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.2484
EAN/GTIN:
     4042146750551
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Innensechskant
  • in Anlehnung an DIN 7439
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • speziell für Kabelzweigklemmringe
  • matt verchromt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
117.2484
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
105.0 mm
Teillänge L2 in mm:
34 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in Zoll:
1/8 "
Norm:
DIN 7439, IEC 60900
Profil1:
Innen6-kant
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.2484
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), ks tools imbusschlüssel, inbusschlüssel, Elektrikerwerkzeug, Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel, VDE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
2
€ 19,90*
ab € 6,45*
€ 9,27*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 7,42*
€ 10,64*
€ 5,90*
ab € 7,05*
€ 10,65*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 7,54*
€ 11,16*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,39*
€ 14,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.