Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenhalter mit Schutzisolierung, 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.3961
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.3961
EAN/GTIN:
     4042146542835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Chrom Vanadium
  • zur besseren Handhabung von Schraubverbindern bei der Muffenmontage
  • stufenlos verstellbar
  • auch bei Straßenleuchten einsetzbar
Weitere Informationen:
Form:
90° gewinkelt
Gewicht [g]:
110 g
Herstellernummer:
117.3961
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
210 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
12 mm
Norm:
IEC 60900
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1168
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
3
€ 7,50*
ab € 38,12*
€ 50,35*
€ 4,90*
ab € 42,41*
€ 57,69*
11 Tage
3
€ 4,95*
ab € 43,88*
€ 57,99*
8 Tage
3
€ 5,99*
ab € 44,79*
€ 60,63*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,79*
€ 72,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.