Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenhalter mit Schutzisolierung, 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-117.3970
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.3970
EAN/GTIN:
     4042146542927
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • Chrom Vanadium
  • zur besseren Handhabung von Schraubverbindern bei der Muffenmontage
  • stufenlos verstellbar
  • auch bei Straßenleuchten einsetzbar
Weitere Informationen:
Form:
90° gewinkelt
Gewicht [g]:
310 g
Herstellernummer:
117.3970
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L in mm:
280 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
22 mm
Norm:
IEC 60900
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1168
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
3
€ 7,50*
ab € 45,80*
€ 58,86*
€ 4,90*
ab € 51,20*
€ 66,97*
11 Tage
3
Frei Haus
ab € 52,56*
€ 67,37*
8 Tage
3
€ 5,99*
ab € 53,69*
€ 70,36*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 64,48*
€ 84,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.