Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Maulschlüssel, 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-118.1512
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.1512
EAN/GTIN:
     4042146872604
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelgabelschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
53 g
Herstellernummer:
118.1512
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
12 mm
Norm:
DIN 7446, IEC 60900
Variantenartikel:
118.1507
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
11
€ 7,50*
ab € 12,84*
€ 18,23*
9 Tage
11
€ 5,99*
ab € 14,59*
€ 21,16*
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.