Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Maulschlüssel, 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-118.1520
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.1520
EAN/GTIN:
     4042146872703
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelgabelschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
196 g
Herstellernummer:
118.1520
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schlüsselweite in mm:
20 mm
Norm:
DIN 7446, IEC 60900
Variantenartikel:
118.1507
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
11
€ 7,50*
ab € 17,10*
€ 23,83*
9 Tage
11
€ 5,99*
ab € 19,51*
€ 27,88*
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.