Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraublochstanze, 20,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-129.0020
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.0020
EAN/GTIN:
     4042146016206
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
blechlocher
  • mit 3-Punkt-Anschnitt
  • hochfeste Schraube
  • positive Schneidengeometrie
  • zum Trennen von dünnen Blechen
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • brünierte Oberfläche
  • Spezial-Werkzeugstahl

Ideal einsetzbar in V2A-Blechen bis 1,5 mm, Aluminium-, Kupfer-, Stahl- und Eisenblech bis 2,0 mm sowie Nirosta Spülen und Kunststoffen. Die Blechdicken können auf Kosten der Schraube überschritten werden. Besonders geeignet für gratfreies, sauberes, müheloses und schnelles Stanzen.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Bleche
Durchmesser D:
20.4 mm
Funktions-Attribut 1:
mit 3-Punkt-Anschnitt
Gewicht [g]:
160 g
Herstellernummer:
129.0020
Kernbohrung:
13
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
brünierte Oberfläche
Norm:
PG13
Variantenartikel:
129.0012
Zugschraube/Nr.:
129.0002
Zugschraube/Gewinde:
MF 12 X 1,5 X 55
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
7
€ 19,90*
ab € 13,51*
€ 19,06*
€ 4,90*
ab € 14,86*
€ 21,84*
7 Tage
7
€ 4,95*
ab € 15,51*
€ 21,98*
7 Tage
7
€ 5,99*
ab € 15,77*
€ 23,03*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 17,00*
€ 25,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.