Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Schaltschrankschlüssel, 71mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Sanitär
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-130.1015
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     130.1015
EAN/GTIN:
     4042146146989
Suchbegriffe:
Gehäuseschlüssel
Netzwerkschrankschlüssel
Schaltschrankschlüssel
schaltschrankschlüssel
  • mit Kette
  • mit Bitadapter für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • mit Heizungsentlüftungsschlüssel
  • Zink-Druckguss
Weitere Informationen:
Breite in mm:
71 mm
Gewicht [g]:
200 g
Grösse in mm:
71 x 71 mm
Herstellernummer:
130.1015
Teillänge L2 in mm:
33.0 mm
Länge mm:
71 mm
Material1:
Zinkdruckguss
Profilgrösse Dreikant:
9 mm
Profilgrösse Vierkant in mm:
6, 7, 8 mm
Profilgrösse Doppelbart:
3 - 5 mm
Profilgrösse in PH:
PH 2
Profilgrösse in Schlitz:
7 mm
Zubehör:
mit Kette, Bit und Adapter
Weitere Suchbegriffe: Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
410
€ 21,90*
ab € 10,55*
€ 14,76*
€ 5,90*
ab € 11,55*
€ 16,81*
10 Tage
410
€ 4,95*
ab € 12,20*
€ 17,03*
8 Tage
411
€ 5,99*
ab € 12,46*
€ 17,85*
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 16,17*
€ 22,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 100,00*
€ 6,90*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.