Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raum-Nadelfeile, 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-140.3053
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.3053
EAN/GTIN:
     4042146142592
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
nadelfeile
  • hohe Hiebzahl
  • mit Kunststoffheft
  • für Arbeiten im Bereich der Feinmechanik
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
5.0 mm
Form:
spitz
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
140.3053
Hieb:
3
Gesamtlänge L in mm:
145.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
830
1
€ 7,50*
ab € 0,88*
€ 1,37*
9 Tage
841
1
€ 5,99*
ab € 1,03*
€ 1,65*
10 Tage
830
1
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,72*
1
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,86*
8 Tage
25
10
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.