Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Nadelfeile extra schlank, 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-140.3055
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.3055
EAN/GTIN:
     4042146142615
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
  • hohe Hiebzahl
  • extra schlanke Ausführung
  • mit Kunststoffheft
  • für Arbeiten im Bereich der Feinmechanik
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
2.0 mm
Form:
3-Kant
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
140.3055
Hieb:
3
Gesamtlänge L in mm:
90.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Nadelfeile, Nadelfeilen, Nadelfeile dreikant, nadelfeile h3 dreikant, nadelfeile, nadelfeile h3, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
677
1
€ 19,90*
ab € 0,85*
€ 1,31*
7 Tage
677
1
€ 5,99*
ab € 0,99*
€ 1,57*
6 Tage
677
1
€ 4,95*
ab € 1,09*
€ 1,65*
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,80*
5 Tage
40
10
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 2,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.