Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.1179 Herst.-Nr.: 150.1179 EAN/GTIN: 4042146300343 |
| |
|
| | |
| - für die Montage und Demontage von Kolbenringen
- passend für die meisten PKW und Transporter
- kunststoffummantelte Griffe
- Zange selbstschließend
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | PKW und Transporter | Anwendungsbereich allgemein: | für De- und Montage von Kolbenringen | Funktions-Attribut 1: | selbstschließend | Gewicht [g]: | 210 g | Handgriff: | Kunststoffgriff | Herstellernummer: | 150.1179 | Gesamtlänge L in mm: | 221.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 26,17* | € 35,09* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,02* | € 40,35* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,27* | € 40,39* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,44* | € 43,32* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,18* | € 44,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|