Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.1484 Herst.-Nr.: 150.1484 EAN/GTIN: 4042146601693 |
| |
|
| | |
| - zum Austausch nach dem Ölwechsel
- auch notwendig bei Ölwannengewindereparaturen
- Aluminium
- passend für nahezu alle PKW
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich allgemein: | für Ölwannenreparatur | Gewicht [g]: | 10 g | Herstellernummer: | 150.1484 | Material1: | Aluminium | Profilgrösse: | M12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Dichtring Ölablaßschraube, KFZ-Ölablaßschraubendichtring, Oelablassschraube, Verschlussschraube Ölwanne, Ölwannenverschlussschraube, dichtring, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 18,54* | € 25,77* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 21,41* | € 29,76* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 22,34* | € 32,06* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 26,22* | € 37,41* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 26,36* | € 38,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7416* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|