Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Hand-Schlagschrauber, 475mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein Schraubendreher
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.2096
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2096
EAN/GTIN:
     4042146206164
Suchbegriffe:
Schlag-Schraubendreher
Schlag-Schraubenzieher
Schlagschraubendreher
Schlagschraubenzieher
  • ideal zum Lösen extrem festsitzender Schrauben
  • auch einsetzbar zum Festziehen von Schrauben bzw. Muttern
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • optimale 8:1 Drehmomentvervielfältigung
  • mit 360° drehbarem Kopf
  • Schlagschrauber kann mit jeder beliebigen 1/2" Stecknuss kombiniert werden
  • mit 1-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Betriebsart:
manuell (Handbetätigung)
Funktions-Attribut 1:
360° schwenkbarer Kopf
Gewicht [g]:
1320 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
150.2096
Länge mm:
475 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Weitere Suchbegriffe: schlagschraubendreher ks tools, schlag schraubendreher, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
80
€ 4,90*
ab € 117,67*
€ 145,35*
7 Tage
80
Frei Haus
ab € 135,84*
€ 164,85*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,50*
€ 166,16*
€ 4,90*
ab € 142,64*
€ 172,58*
€ 3,50*
ab € 149,42*
€ 180,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,24*
€ 169,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.