Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Lambdasonden Stecknuss, tief, geschlitzt, 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.2127
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2127
EAN/GTIN:
     4042146211021
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8...
  • 6-kant
  • Spezialstecknuss zur Montage und Demontage von schwer zugänglichen Lambdasonden
  • für nahezu alle Fahrzeugtypen
  • zeitsparendes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Lambdasonden
  • verhindert die Demontage und Montage des Schutzschildes
  • lange und dünn geöffnete Ausführung
  • für fachgerechte und beschädigungsfreie Anwendung
  • universal verwendbar und hochbelastbar
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
3/8 "
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Bildbeschriftung:
F
Gewicht [g]:
260 g
Herstellernummer:
150.2127
Gesamtlänge L in mm:
81.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
6-Kant
Profilgrösse in mm:
22,0 mm
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, kstools sechskant-steckschlüsseleinsatz, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
140
€ 19,90*
ab € 8,32*
€ 11,80*
7 Tage
141
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 13,63*
€ 5,90*
ab € 9,97*
€ 14,87*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 11,38*
€ 16,16*
7 Tage
143
€ 5,99*
ab € 11,71*
€ 17,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.