Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1551-150.2238 Herst.-Nr.: 150.2238 EAN/GTIN: 4042146861974 |
| |
|
|  |  |
 | - 7-kant
- ideal für die Montage und Demontage des Bremssattels
- für Verschraubung der Mehrkolben-Bremssattel
- zur Handbetätigung
- phosphatiert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen:  |  | Profil2: | metrisch | Schlüsselweite in mm: | 14 mm | Material2: | phosphatiert | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Länge mm: | 50 mm | Herstellernummer: | 150.2238 | Gewicht [g]: | 96 g | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/2" |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1551 | |  | |  |  | € 9,50* | ab € 9,44* | € 13,53* |  |  |  |  | | 38 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 10,88* | € 15,47* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 10,95* | € 15,51* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 11,07* | € 15,92* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 11,31* | € 16,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1551 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1551 |  | Versand: Lager 1551 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,50* |  | ab € 125,00* | € 1,00* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|