Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Einspritzdüsen-Stecknuss, 30,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Variante Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.2309
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.2309
EAN/GTIN:
     4042146610176
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
steckschlüsseleinsatz 6kant sw30 1/...
  • 6-kant
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage von Einspritzdüsen
  • mit seitlichem Fenster und offen zur Anwendung am Düsenkopf (E-Anschluss)
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • brüniert
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Renault, Nissan, 1,9 L F9Q Motoren etc.
Weitere Informationen:
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Außensechskant-Antrieb in mm:
22.0 mm
Durchmesser in mm:
43,0 mm
Gewicht [g]:
360 g
Herstellernummer:
150.2309
Gesamtlänge L in mm:
100 mm
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
6-Kant
Profilgrösse in mm:
30 mm
Variantenartikel:
150.2308
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
52
€ 19,90*
ab € 25,84*
€ 35,09*
9 Tage
52
€ 4,95*
ab € 29,88*
€ 40,32*
€ 4,90*
ab € 31,38*
€ 43,18*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 35,51*
€ 47,73*
8 Tage
52
€ 5,99*
ab € 36,48*
€ 50,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.