Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Riemenscheiben-Gegenhalter-Satz, 11-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.3000
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3000
EAN/GTIN:
     4042146021514
Suchbegriffe:
Automobilwerkzeuge
Autowerkstatt
KFZ
KFZ-Werkzeuge
  • ideal geeignet für nahezu alle Fahrzeugtypen
  • universal einsetzbares Werkzeug zum Arretieren, Drehen und Festhalten von gelochten Riemenscheiben
  • die Gesamtlänge von 520 mm garantiert einen optimalen Hebel für das Lösen der Riemenscheiben-Befestigungsschrauben
  • stufenlos verstellbar von Ø 40 - 220 mm - Zapfenhöhe: 35 mm
  • inklusive 4 Paar Einschraub-Zapfen
  • mit kunststoffbeschichtetem Griff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
40 - 220 mm
Gewicht [g]:
2200 g
Herstellernummer:
150.3000
Gesamtlänge L in mm:
520.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
11 -tlg.
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/CnObKQNwnIw
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
86
€ 19,90*
ab € 39,79*
€ 52,80*
€ 4,90*
ab € 44,65*
€ 59,18*
7 Tage
86
€ 4,95*
ab € 45,68*
€ 59,49*
7 Tage
86
€ 5,99*
ab € 46,78*
€ 62,07*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,67*
€ 66,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.3006
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
150.3001
ab € 39,86*
Sonstiges
KS Tools
150.3004
ab € 4,17*
Sonstiges
KS Tools
150.3005
ab € 4,17*
Sonstiges
KS Tools
150.3002
ab € 3,62*
Sonstiges
KS Tools
150.3003
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.