Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannrollenschlüssel 32,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.3016
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.3016
EAN/GTIN:
     4042146229842
Suchbegriffe:
Spannrollenschlüssel
spannrollenschlüssel
  • für die professionelle Motor-Instandsetzung
  • offener 12-kant
  • zum Spannen und Entspannen der automatischen Zahnriemenspannrolle
  • mit kunststoffbeschichtetem Griff
  • mit Aufhängeloch
  • Spezial-Werkzeugstahl
  • sehr hohe Passgenauigkeit

Anwendungsgebiete: Audi 100, A4, A6 TDI 5 Zylinder-Motoren, Volkswagen Polo / Lupo ab Baujahr 1999, LT 2.5 TDI
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VAG
Anwendungsbereich allgemein:
zum Entspannen der automatischen Zahnriemenspannrolle
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Gewicht [g]:
110 g
Handgriff:
PVC-Schlauchgriff
Herstellernummer:
150.3016
Länge mm:
175 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselweite in mm:
32,0 mm
Motorcode Audi:
AAT | AEL
Motorcode Volkswagen:
AAB | ACU | ACV | AET | AGX | AHD | AHY | AJA | AJT | ANJ | APA | APL | AUF | AVR | AVT | AXG | AXL | AYC | AYY | BBE | BBF | BJJ | BJK | BJL | BJM | CEBA | CEBB | CECA | CECB
OE-Code Volkswagen:
3355
Stärke mm:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
29
1
€ 19,90*
ab € 7,38*
€ 10,47*
1
€ 5,90*
ab € 8,08*
€ 12,05*
7 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 12,06*
7 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 8,62*
€ 12,63*
7 Tage
30
3
€ 7,90*
ab € 11,43*
€ 15,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.